曜日別特売

PLSアイボリー継手 エルボ 外面ポリエチレン樹脂被覆品

PLSアイボリー継手 エルボ 外面ポリエチレン樹脂被覆品 - 日本継手(旧:JFE継手)PLSアイボリー継手 エルボ 外面ポリエチレン樹脂被覆品 - 日本継手(旧:JFE継手)

PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の4種類があります。

用途
都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用
形状
エルボ90°
規格
JIS B 2301
呼び径(B)
1
寸法L1(mm)
62
寸法A(mm)
38
寸法D(mm)
48
使用流体
都市ガス、LPガス
呼び径(A)
25
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8235673625A
1,170
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする