テラスパラソル

テラスパラソル - ロゴステラスパラソル - ロゴステラスパラソル - ロゴステラスパラソル - ロゴス

UV-CUT加工で、チルト式(首折れ機能付き)。

用途
テラスパラソルとして。
材質
[ポール]アルミ[生地]ポリエステルスパン
タイプ
チルト式
構造
8本骨・2本継ぎポール
加工
UV-CUT加工
ポール径(Φmm)
(約)32/32
直径×高さ(cm)
(約)220×225
収納時寸法(cm)
(約)直径10.5×長さ126
総質量(kg)
(約)2
内容量
1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8236134767101046
¥8,982
¥9,880(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする