ソーラーブロックパラソル
ソーラーブロック加工を施した生地により、驚異のスペックを実現。
表側の白は太陽光と紫外線を反射させ、裏側の黒で熱を吸収します。
- 用途
- テラスパラソルとして。
- 材質
- [ポール]スチール[生地]ポリエステル
- 構造
- 8本骨・2本継ぎポール
- 加工
- UV-CUT加工
- ポール径(Φmm)
- (約)22/25
- 直径×高さ(cm)
- (約)220×220
- 収納時寸法(cm)
- (約)直径7×長さ122
- 総質量(kg)
- (約)1.6
- 内容量
- 1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,400/税込¥1,540 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テント/タープ の新着商品
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus200フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,298¥2,998
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus250フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498カテゴリ
































