ノースイーグル アウトドア テント・タープ L×Bソロキャンドーム テント タープ キャノピー NorthEagle

ノースイーグル アウトドア テント・タープ L×Bソロキャンドーム テント タープ キャノピー NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)ノースイーグル アウトドア テント・タープ L×Bソロキャンドーム テント タープ キャノピー NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)ノースイーグル アウトドア テント・タープ L×Bソロキャンドーム テント タープ キャノピー NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)ノースイーグル アウトドア テント・タープ L×Bソロキャンドーム テント タープ キャノピー NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)ノースイーグル アウトドア テント・タープ L×Bソロキャンドーム テント タープ キャノピー NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)ノースイーグル アウトドア テント・タープ L×Bソロキャンドーム テント タープ キャノピー NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)ノースイーグル アウトドア テント・タープ L×Bソロキャンドーム テント タープ キャノピー NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)

ジュラルミンポールを採用した軽量設計のテント。持ち運びや設営の負担を軽減しながら、高い快適性を備えています。キャノピーポールを標準装備しており、前室スペースを拡張してくつろぎの空間を確保。インナーを外せばシェルターとしても使用でき、キャンプスタイルや季節に応じた使い方が可能です。さらに、スカートとサイドウォールを備えることで風や冷気の侵入を抑え、寒い時期でも快適な居住性を実現。軽量性・汎用性・防寒性を兼ね備えた、幅広いシーンで活躍するテントです。

付属品
アルミペグ12本、自在付きロープ6本、キャノピーポール2本、収納ケース
質量(g)
約4200
人数
おすすめ使用:1人
素材
フライシート/68DポリエステルUV30+(耐水圧1000mm)、インナー/63Dポリエステル、フロア/210Dポリエステルオックス(耐水圧3000mm)、メインポール/Φ9.5mmジュラルミン、キャノピーポール/Φ16mmスチール
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07361887NE1245
¥20,727
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする