曜日別特売
KBC-IP10BL02 iPad 第10世代・iPad(A16)用 キーボード付ケース(トラックパッド付キーボードタイプ) ブルー 82358310

iPad 第10世代・iPad(A16)用 キーボード付ケース(トラックパッド付キーボードタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82358310
品番
KBC-IP10BL02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
¥18,000

キーボードを取り外してタブレット単体での使用が可能。机上スペースを有効活用できます。キーボードはType-C接続で、ケーブルはケースに内蔵されているので、外に露出することなく、スマートに使用できます。また、ケースとキーボードは独自のマグネット脱着方式により、スムーズなつけ外しが可能です。充電用Type-C端子は、本体側のケースに搭載。給電しながらキーボードを使用することもできます。オーディオ端子は、本体側のケースに搭載。キーボードを外した状態でもヘッドフォンを使用できます。米国軍用規格MIL-STD-810H準拠の耐衝撃性。
すべての状況での保護を保証するものではありません。JISかな配列・安全設計・トラックパッド付キーボード。キーは外れにくいキートップ構造(特許取得済)。Apple純正と同じ「シザース式メカニカル構造」で快適なキータッチ。ラベルが見える背面クリア素材。iPadに貼った管理番号などが見やすく便利。無段階調整スタンドで、iPadの角度をお好みに合わせて調整できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする