ミニPC NAB5R (i5-13500H/W11P)
- 仕様
- ●CPU詳細:Core i5●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(標準):16GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合
- 最大消費電力(W)
- 115
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 光学ドライブ
- なし
- オフィスソフト
- なし
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ











