曜日別特売

Dominion KX III G2 1リモート、1ローカル、32サーバー

Dominion KX III G2 1リモート、1ローカル、32サーバー - ラリタン

次世代仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。1ローカルユーザと1リモートユーザが32台のサーバを管理可能。BIOS操作はもちろん、手元のPCからリモートサーバにメディアをマウントでき、ソフトウェアのインストールやファイルの転送を簡単に行える。二重化電源、二重化ギガビットEthernetポートを標準装備し、データセンターの冗長性・可用性にも対応。

仕様
●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対称公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対称 電界強度が対象外の為
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82365967DKX3G2-132
オープン
¥999,800
¥1,099,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする