Dominion KX III G2 2リモート、1ローカル、32サーバー
次世代仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。1ローカルユーザと2リモートユーザが32台のサーバを管理可能。BIOS操作はもちろん、手元のPCからリモートサーバにメディアをマウントでき、ソフトウェアのインストールやファイルの転送を簡単に行える。二重化電源、二重化ギガビットEthernetポートを標準装備し、データセンターの冗長性・可用性にも対応。
- 仕様
- ●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対称公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対称 電界強度が対象外の為
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ



























