曜日別特売

ナビス 滅菌スワブ 検体採取用 1箱 1本×100袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1箱(100袋×1本)
注文コード
82357969
品番
NV04-01
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

採取部は検体採取とリリースに優れたナイロン繊維です。
各種検査で使用可能な検体採取用の滅菌綿棒です。
軸は柔らかすぎず、かたすぎない適度なコシを持っています。
操作性に優れており、効率的な検体採取が可能です。
採取後にブレイクポイントを折ることで、綿棒を容器内で保管できます。

用途
鼻腔・鼻咽頭用
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
採取部/ナイロン、軸/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
ブレイクポイント:100mm
寸法(線径Φmm×全長m)
Φ3.4×152
アズワン品番
8-840-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000110
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする