スコープ用バイトブロック 1袋 1個×30袋入
EOG滅菌個包装で取り出してすぐに使用可能です。
シンプルな使用で開口状態をサポートします。
- 仕様
- EOG滅菌済(個包装)、鉛フリー
- 材質
- ABS樹脂
- 開口寸法(mm)
- 被検者側:22×34
- 外寸法(mm)
- 51×40
- アズワン品番
- 8-805-01
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00303000105
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1袋(30袋×1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
処置・手術 の新着商品
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-00 Argyle Fukuroi 5221-07SF(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-01 Argyle Fukuroi 5221-07SFB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-02 Argyle Fukuroi 5221-07SFNL(10セット)カーディナルヘルス税込¥65,978¥59,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-03 Argyle Fukuroi 5221-10SF(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-04 Argyle Fukuroi 5221-10SFB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-05 Argyle Fukuroi 5221-10SFNL(10セット)カーディナルヘルス税込¥65,978¥59,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-06 Argyle Fukuroi 5221-35S(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-07 Argyle Fukuroi 5221-35SB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-08 Argyle Fukuroi 5221-50S(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-09 Argyle Fukuroi 5221-50SB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-10 Argyle Fukuroi 5221-50SNL(10セット)カーディナルヘルス税込¥65,978¥59,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-11 Argyle Fukuroi 5221-65S(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-12 Argyle Fukuroi 5221-65SB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-13 Argyle Fukuroi 5221-65SNL(10セット)カーディナルヘルス税込¥65,978¥59,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-14 Argyle Fukuroi 5221-80S(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980カテゴリ












