曜日別特売

スコープ用バイトブロック 1袋 1個×30袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1袋(30袋×1個)
注文コード
82357996
品番
AS1011-50
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

EOG滅菌個包装で取り出してすぐに使用可能です。
シンプルな使用で開口状態をサポートします。

仕様
EOG滅菌済(個包装)、鉛フリー
材質
ABS樹脂
開口寸法(mm)
被検者側:22×34
外寸法(mm)
51×40
アズワン品番
8-805-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000105
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする