arrows We3 (F-52G) ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 極限保護
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、ソフトケースです。
- 用途
- あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、ソフトケースです。
機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケースの内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
- セット内容
- ケース本体×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)
- 色
- クリア
- 対応機種
- arrows We3(F-52G)
- 内容量
- 1個
arrowsケース の新着商品
カテゴリ































