ショックドライバーセット
ハンマーで叩いて固着したボルトやネジを緩めるショックドライバーのセットです。
差込角に対応した各種ビットやアダプターが付属し、多様なネジサイズに対応します。
耐衝撃性に優れたボディと握りやすいグリップで安定した作業が可能です。
ビット・グリップは保管用ハードケースに収納されています。
正回転・逆回転を切り替えることができます。
- 材質
- クロムバナジウム鋼(Cr-V)
- 全長(mm)
- グリップ:約165
- 差込角(mm)
- 8
- 付属ビット
- 13個
- ビット
- ヘックス:4, 5, 6, 8 プラス:PH1, PH2×2, PH3, PH4 マイナス:5, 6, 8, 9
- 内容量
- 1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。ドライバー の新着商品
カテゴリ


























