曜日別特売
HDS-8901 ショックドライバーセット はくでん 82368259

HDS-8901 ショックドライバーセット はくでん 82368259
HDS-8901 ショックドライバーセット はくでん 82368259
HDS-8901 ショックドライバーセット はくでん 82368259

ショックドライバーセット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82368259
品番
HDS-8901
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ハンマーで叩いて固着したボルトやネジを緩めるショックドライバーのセットです。
差込角に対応した各種ビットやアダプターが付属し、多様なネジサイズに対応します。
耐衝撃性に優れたボディと握りやすいグリップで安定した作業が可能です。
ビット・グリップは保管用ハードケースに収納されています。
正回転・逆回転を切り替えることができます。

材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
グリップ:約165
差込角(mm)
8
付属ビット
13個
ビット
ヘックス:4, 5, 6, 8 プラス:PH1, PH2×2, PH3, PH4 マイナス:5, 6, 8, 9
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする