曜日別特売

マルチツール

マルチツール - はくでんマルチツール - はくでん

様々な用途に対応できるステンレス製マルチツールです。
耐腐食性に優れたステンレスボディはアウトドアやDIYでタフに使用でき、緊急時の備えとしても適しています。

材質
3Cr13ステンレス鋼
全長(mm)
約250
質量(g)
約180
刃幅(mm)
約75
ブレード長さ(mm)
約107
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82368295HDL-SL03
¥2,100
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする