HDL-SL03 マルチツール はくでん 82368295

HDL-SL03 マルチツール はくでん 82368295
HDL-SL03 マルチツール はくでん 82368295

マルチツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82368295
品番
HDL-SL03
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

様々な用途に対応できるステンレス製マルチツールです。
耐腐食性に優れたステンレスボディはアウトドアやDIYでタフに使用でき、緊急時の備えとしても適しています。

材質
3Cr13ステンレス鋼
全長(mm)
約250
質量(g)
約180
刃幅(mm)
約75
ブレード長さ(mm)
約107
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする