東京富士商会
ラセンタイ 5号 赤 連結型
種別
5号
長さ(mm)
1000((±20)0)
色別
【内径の】赤
硬鋼線径(Φmm)
3.2
適合範囲(mm)
【d1+d2】62~71
断面幅(mm)
9.5±0.7
内容量
1本(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82369081
FLRT-5
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください