曜日別特売

同軸テストリード

同軸テストリード - T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード - T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード - T.SIN(テイシン電機)

通信機や仮配線に適した同軸ケーブルです。
片側BNCプラグ、片側Y字コード付。

色
分岐先コネクター:赤・黒
寸法L(mm)
1000
コネクタ形状
BNC・P(ネジロック)
ケーブル
RG-58A/U
コネクタ
[分岐先]ICクリップ大(C-125) 端子:メッキ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
注意
※CCA-101の後継品
※ICクリップ大(C-125-5)⇒ICクリップ大(C-125)
※金メッキ⇒メッキ無しに変更
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82370858CCA-101N
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする