※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T.SIN(テイシン電機)
同軸テストリード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82370858
品番
CCA-101N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
通信機や仮配線に適した同軸ケーブルです。
片側BNCプラグ、片側Y字コード付。
色
分岐先コネクター:赤・黒
寸法L(mm)
1000
コネクタ形状
BNC・P(ネジロック)
ケーブル
RG-58A/U
コネクタ
[分岐先]ICクリップ大(C-125) 端子:メッキ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
注意
※CCA-101の後継品
※ICクリップ大(C-125-5)⇒ICクリップ大(C-125)
※金メッキ⇒メッキ無しに変更