伸興電線
2対カッド形PE屋内線 0.5mmX2P
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの2対カッド撚りケーブルです。
絶縁体がポリエチレンのため、電気特性が優れています。
全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。
用途
電話装置の配線用。屋内端子函または保安器などからローゼット端子間の屋内配線用。
トラスコ品番
607-9834
色
グレー
全長(m)
200
芯数
4
外径(mm)
3.5
絶縁体厚さ(mm)
0.15
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07448617
2QPE0.5X2PX200M
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表