曜日別特売

バッテリークリップ

バッテリークリップ - T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップ - T.SIN(テイシン電機)

定格10A バッテリークリップ

材質
鉄
カバー
PVC
加工
UNCNo6ネジどめ
定格(A)
10
最大開口(mm)
10
メッキ
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82370849C-511SK-B黒
オープン
¥389
¥428(税込)
7日以内出荷
返品不可
82370876C-511SK-R赤・黒
オープン
¥389
¥428(税込)
8日以内出荷
返品不可
82370919C-511SK-G緑
オープン
¥389
¥428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする