曜日別特売
C-511SK-R バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機) 82370876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-511SK-R バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機) 82370876
C-511SK-R バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機) 82370876

バッテリークリップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色赤・黒
内容量1個注文コード82370876品番C-511SK-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

定格10A バッテリークリップ

色
赤・黒
材質
鉄
カバー
PVC
加工
UNCNo6ネジどめ
定格(A)
10
最大開口(mm)
10
メッキ
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする