PCM冷感インソール 男女兼用 25~27cm フリーサイズ

PCM冷感インソール 男女兼用 25~27cm フリーサイズ - グリーンクロスPCM冷感インソール 男女兼用 25~27cm フリーサイズ - グリーンクロスPCM冷感インソール 男女兼用 25~27cm フリーサイズ - グリーンクロスPCM冷感インソール 男女兼用 25~27cm フリーサイズ - グリーンクロスPCM冷感インソール 男女兼用 25~27cm フリーサイズ - グリーンクロスPCM冷感インソール 男女兼用 25~27cm フリーサイズ - グリーンクロスPCM冷感インソール 男女兼用 25~27cm フリーサイズ - グリーンクロス

25℃以下の環境で自然に凍結し、繰り返し使用可能な冷感インソールです。さらに冷たさを強めたい場合は、冷蔵庫などで15~20分冷やすだけで使用ができます。サイズが大きい場合はつま先をカットして調節が可能です。夏に靴を履くと暑さで蒸れやすく体温上昇にも繋がり危険です。ハンディファンではなかなか冷やせない足元に最適なインソールです。スポーツ観戦・アウトドア・作業時・日常使いにおすすめです。

用途
暑さ対策に。
サイズ
フリーサイズ(25~27cm)
質量(g)
150
内容量
1式(1式)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823742616300095667
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする