無包装ホワイト

無包装ホワイト - オカモト

・ポリエチレンのラミネートをなくしたので、燃焼時の二酸化炭素排出量を削減
・油性インクで文字が書けます
・紙管が薄い省資源タイプ
・ゴミ処理の有料化に伴うコスト問題を軽減する事ができます

用途
梱包用
ホワイト
種類
ラミネートレスタイプ
テープ幅(mm)
48
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
合成ゴム系
引張強度(N/25mm)
145
粘着力(N/25mm)
8.2
内容量
1巻
注意
※重ね貼り不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82381008No.2240WC
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする