オカモト
OPPテープ No.345 長尺
・コストパフォーマンスを追求した総厚0.048mm
・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用
用途
中梱包用
色
クリーム
テープ幅(mm)
48
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
1500
テープ厚さ(mm)
0.045
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
87
粘着力(N/25mm)
8
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82379581
No.345
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません