オカモト
布テープハンディクロス No.404
・使いやすい中厚タイプ
・中梱包用
・ダンボールの封緘に
用途
中梱包用
色
クリーム
基材
スフ織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.26
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
131.7
粘着力(N/25mm)
9.7
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82380080
No.404
25
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380868
No.404
38
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381690
No.404
100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82382171
No.404
75
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません