※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
布テープハンディクロス No.404
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
25
25
38
75
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82380080
品番
No.404
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
・使いやすい中厚タイプ
・中梱包用
・ダンボールの封緘に
用途
中梱包用
テープ幅(mm)
25
色
クリーム
基材
スフ織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.26
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
131.7
粘着力(N/25mm)
9.7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません