エステライトテープ No.430
・納得のプロ仕様
・手で簡単に切れるので作業効率がアップします
・耐水性に優れたポリエステル基材を使用しています
- 用途
- ・重梱包用
・各種色分用
- 色
- クリーム
- 基材
- PET織物
- テープ長さ(m)
- 50
- テープ厚さ(mm)
- 0.13
- 粘着剤
- 合成ゴム系
- 引張強度(N/25mm)
- 137.2
- 粘着力(N/25mm)
- 8.8
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テープ の新着商品
カテゴリ



























