※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
エステライトテープ No.430
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1ケース(30巻)
1巻
¥1,598
テープ幅(mm)
75
25
38
50
60
75
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82380509
品番
No.430
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・納得のプロ仕様
・手で簡単に切れるので作業効率がアップします
・耐水性に優れたポリエステル基材を使用しています
用途
・重梱包用
・各種色分用
テープ幅(mm)
75
色
クリーム
基材
PET織物
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着剤
合成ゴム系
引張強度(N/25mm)
137.2
粘着力(N/25mm)
8.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません