オカモト
布テープ #110 5巻シュリンク
・軽量コンパクトで作業効率アップ
・中梱包用
・ダンボールの封緘に
用途
中梱包用
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
基材
スフ/PET織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.18
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
120.1
粘着力(N/25mm)
8.4
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82381796
#110
1ケース(50巻)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380895
#110
1巻
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません