※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
布テープ #110 5巻シュリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(50巻)
注文コード
82381796
品番
#110
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・軽量コンパクトで作業効率アップ
・中梱包用
・ダンボールの封緘に
用途
中梱包用
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
基材
スフ/PET織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.18
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
120.1
粘着力(N/25mm)
8.4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません