曜日別特売

布粘着テープ No.111トラ

布粘着テープ No.111トラ - オカモト

・工事現場などで役立ちます
・工事現場や立ち入り禁止箇所の表示に

テープ幅(mm)
50
基材
スフ織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.3
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
140.2
粘着力(N/25mm)
10.8
全8種類を絞り込む
色
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82379861No.1111巻白青
¥839
¥923(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379967No.1111ケース(30巻)黒黄
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380220No.1111ケース(30巻)白赤
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380491No.1111巻黒黄
¥839
¥923(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381069No.1111巻白赤
¥839
¥923(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381358No.1111巻白緑
¥839
¥923(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年10月29日
82381410No.1111ケース(30巻)白緑
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82382058No.1111ケース(30巻)白青
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする