※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
布粘着テープ No.111トラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
1巻
1ケース(30巻)
色
白緑
白青
黒黄
白赤
白緑
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
82381410
品番
No.111
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
・工事現場などで役立ちます
・工事現場や立ち入り禁止箇所の表示に
色
白緑
テープ幅(mm)
50
基材
スフ織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.3
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
140.2
粘着力(N/25mm)
10.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません