布テープ50M巻
・たっぷり使える長尺タイプ
・中梱包用
・50m巻いてあるのでたっぷり使用できます
・交換の手間を軽減できます
・省資源タイプで紙管ゴミを削減します
- 用途
- 中梱包用
- 色
- クリーム
- テープ幅(mm)
- 45
- 基材
- スフ/PET織物
- テープ長さ(m)
- 50
- テープ厚さ(mm)
- 0.18
- 粘着剤
- 天然ゴム系
- 引張強度(N/25mm)
- 120.1
- 粘着力(N/25mm)
- 8.4
- 内容量
- 1ケース(30巻)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
布テープ の新着商品
カテゴリ



























