※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
布テープ50M巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
82379651
品番
KZ-001
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・たっぷり使える長尺タイプ
・中梱包用
・50m巻いてあるのでたっぷり使用できます
・交換の手間を軽減できます
・省資源タイプで紙管ゴミを削減します
用途
中梱包用
色
クリーム
テープ幅(mm)
45
基材
スフ/PET織物
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.18
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
120.1
粘着力(N/25mm)
8.4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません