養生用布粘着テープ #115

養生用布粘着テープ #115 - オカモト

・糊残りの少ない塗装養生テープ
・特殊粘着剤を使用していますので、剥がした際、糊残りがほとんどありません
・手切れ性がよく、作業効率を高めます
・粗面にもよく馴染みます

用途
塗装養生
色
クリーム
基材
スフ織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.28
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
125
粘着力(N/25mm)
6.9
内容量
1巻
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82379215#115100
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379276#11575
¥829
¥912(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380965#11538
¥419
¥461(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする