曜日別特売

養生用テープ”VF600”

養生用テープ”VF600” - コニシ養生用テープ”VF600” - コニシ

のり残りが少なく手切れ性が良好です。

用途
建築用床養生に。
トラスコ品番
376-2670
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.12
色
グリーン
長さ(m)
25
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588172804787
オープン
¥439
¥483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする