ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ
・コンパクトサイズのタコメータです。エンジン周辺への搭載に便利で、防水機能が付いたタイプです。
・?回転数計測終了後、累計積算時間を自動的に表示するボタン無しのシンプル設計タイプです。
・計測可能最高回転数は30000 r/minです。
- 寸法(mm)
- 44×61×12
- 本体質量(g)
- 30
- エンジンタイプ
- ガソリンエンジン 2ストローク 1気筒、4ストローク 2気筒、※(4ストローク 1気筒)
- 電池寿命
- 20,000時間(3時間/1日使用で7年)
- 付加機能
- アワーメータ、 オート オン・オフ機能、防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
取扱説明書:(0.67MB)
注意
※ディーゼルエンジン、ダイレクトイグニション搭載エンジンは計測できません。※4ストローク1気筒で1回転1発火のガソリンエンジンの場合も測定可能です。
バイク部品 の新着商品
カテゴリ


















