曜日別特売
PET-302R ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ OPPAMA 82382356

ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード82382356品番PET-302R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・コンパクトサイズのタコメータです。エンジン周辺への搭載に便利で、防水機能が付いたタイプです。
・?回転数計測終了後、累計積算時間を自動的に表示するボタン無しのシンプル設計タイプです。
・計測可能最高回転数は30000 r/minです。

寸法(mm)
44×61×12
本体質量(g)
30
エンジンタイプ
ガソリンエンジン 2ストローク 1気筒、4ストローク 2気筒、※(4ストローク 1気筒)
電池寿命
20,000時間(3時間/1日使用で7年)
付加機能
アワーメータ、 オート オン・オフ機能、防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
取扱説明書:(0.67MB)
注意
※ディーゼルエンジン、ダイレクトイグニション搭載エンジンは計測できません。
※4ストローク1気筒で1回転1発火のガソリンエンジンの場合も測定可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする