曜日別特売
PET-2100DXR(10個セット) ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ OPPAMA 82382329

ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード82382329品番PET-2100DXR(10個セット)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

・コンパクトサイズのタコメータです。エンジン周辺への搭載に便利で、防水機能が付いたタイプです。
・PET-2000DXRの機能プラス多気筒エンジン対応。エンジンタイプのポジションが7つ選択できる高機能タイプです。?

寸法(mm)
44×61×12
本体質量(g)
30
エンジンタイプ
ガソリンエンジン
電池寿命
20,000時間(3時間/1日使用で7年)
付加機能
アワーメータ、 オート オン・オフ機能、防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
取扱説明書:(3.08MB)
注意
※ディーゼルエンジン、ダイレクトイグニション搭載エンジンは計測できません。
※4ストローク1気筒で1回転1発火のガソリンエンジンの場合も測定可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする