曜日別特売

JetStream 8ポート 1000M PoE+スイッチ 2SPF

JetStream 8ポート 1000M PoE+スイッチ 2SPF - TP-LINK

【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 802.3af/at 互換 PoE+ ポート x8 を内蔵、合計 116W の PoE 電力容量と便利な PoE 電源管理機能を搭載 金属筐体

仕様
●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3●VLAN機能:あり 同時に最大512●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:あり●最大ポート数:10●本体サイズ(D):180mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):294mm●本体色:黒●標準ポート数:8●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合
タイプ
スマートスイッチ PoE
電源
内蔵
最大消費電力(W)
173.9,173.9
マグネット
なし
通信速度
1000M
RoHS指令(10物質対応)
対応
拡張スロット数
2
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82405596TL-SG2210MP(UN)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする