Sceptre

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82405745
品番
NBA-SCEPTRE
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

Sceptre(セプター)は、ドングル型ロスレスBluetoothトランスミッターです。最新のQCC5181チップセットを搭載し、Bluetooth 5.4をサポート。Bluetooth送信処理を外部で行うことにより、LDAC、aptX Adaptiveといった高度なコーデックで伝送が可能になります。HFP、A2DP、AVRCP の各プロファイルに対応することで、音楽再生、通話、メディア操作において安定した信頼性の高いパフォーマンスを提供。小型で軽量なUSB-Cドングル型を採用し、USB-Aタイプ変換アダプターも付属。さらにPD3.0準拠/最大45WのチャージスルーUSB-Cポートを搭載したことで、Sceptreを接続しながらデバイスへ給電も可能。セットアップは「Noble FoKusアプリ」を使用することで簡単に可能で、一度初期接続が確立されれば、その後互換性のある任意のUSB-Cデバイスに接続することができ、ゲームモードを選択すれば、コンシューマゲーム機でも高品位Bluetoothオーディオが楽しめます。

仕様
●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:Bluetooth

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする