曜日別特売

フォグランプKIT M1 LED ADV160

フォグランプKIT M1 LED ADV160 - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT M1 LED ADV160 - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT M1 LED ADV160 - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT M1 LED ADV160 - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT M1 LED ADV160 - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT M1 LED ADV160 - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT M1 LED ADV160 - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT M1 LED ADV160 - KIJIMA(キジマ)

ガード類が無くても装着できるように設計したADV160用のフォグランプKITが登場!安定した電源供給のためにアクセサリーパワーユニットも付属。
小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチはミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。

用途
【フォグランプ仕様】
9~24V対応
消費電力:15W×2
色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K
明るさ:3000lm
電流:1.3A
動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)
防塵防水 :IP68
色
ホワイト/イエロー
適合車種
ADV160
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82406278205-6169
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする