205-6169 フォグランプKIT M1 LED ADV160 KIJIMA(キジマ) 82406278

205-6169 フォグランプKIT M1 LED ADV160 KIJIMA(キジマ) 82406278
205-6169 フォグランプKIT M1 LED ADV160 KIJIMA(キジマ) 82406278
205-6169 フォグランプKIT M1 LED ADV160 KIJIMA(キジマ) 82406278
205-6169 フォグランプKIT M1 LED ADV160 KIJIMA(キジマ) 82406278
205-6169 フォグランプKIT M1 LED ADV160 KIJIMA(キジマ) 82406278
205-6169 フォグランプKIT M1 LED ADV160 KIJIMA(キジマ) 82406278
205-6169 フォグランプKIT M1 LED ADV160 KIJIMA(キジマ) 82406278
205-6169 フォグランプKIT M1 LED ADV160 KIJIMA(キジマ) 82406278
205-6169 フォグランプKIT M1 LED ADV160 KIJIMA(キジマ) 82406278
205-6169 フォグランプKIT M1 LED ADV160 KIJIMA(キジマ) 82406278

フォグランプKIT M1 LED ADV160

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
注文コード
82406278
品番
205-6169
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ガード類が無くても装着できるように設計したADV160用のフォグランプKITが登場!安定した電源供給のためにアクセサリーパワーユニットも付属。
小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチはミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。

用途
【フォグランプ仕様】
9~24V対応
消費電力:15W×2
色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K
明るさ:3000lm
電流:1.3A
動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)
防塵防水 :IP68
色
ホワイト/イエロー
適合車種
ADV160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする