Bluetooth硬度計スタンドキット TypeA
・測定DX化に一役!Bluetooth硬度計スタンドキット
・一定速度、一定荷重での測定で、バラツキのない硬度測定が可能
・ヒューマンエラーのない測定値の取得
・SmartMeasure Liteによるリアルタイムグラフ表示で、高度の経時変化を簡単測定
・JIS/ISO準拠
- その他
- 【加圧面】Φ18
- セット内容
- Bluetooth硬度計 GSB-610IIAK(シャンパンゴールド)・USBフットスイッチ・デジタル用1kg重り(ZY-090)
- 質量(g)
- 約320
- 最小表示
- 【硬さ】0.1
- 準拠規格
- JIS K 625/ISO 48/ASTM D 2240
- 押針高さ(mm)
- 2.5
- スプリング荷重値 0度-100度(mN)
- 550-8050(56.1-821.1gf)
- 許容差
- 硬さ±0.5
- 色(本体)
- シャンパンゴールド
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- 内蔵(標準搭載)
- 内容量
- 1個
その他測定用品 の新着商品
カテゴリ


















