曜日別特売

ロックウェル(HRB-W)硬さ基準片

ロックウェル(HRB-W)硬さ基準片 - 山本科学工具研究社ロックウェル(HRB-W)硬さ基準片 - 山本科学工具研究社ロックウェル(HRB-W)硬さ基準片 - 山本科学工具研究社ロックウェル(HRB-W)硬さ基準片 - 山本科学工具研究社ロックウェル(HRB-W)硬さ基準片 - 山本科学工具研究社ロックウェル(HRB-W)硬さ基準片 - 山本科学工具研究社ロックウェル(HRB-W)硬さ基準片 - 山本科学工具研究社ロックウェル(HRB-W)硬さ基準片 - 山本科学工具研究社

硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。
硬さのバラツキは極めて理想的です。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。

用途
硬さ試験用
硬さ
HRB-W
仕上
定盤ラップ仕上(測定面)
JIS規格
JIS B7730
測定点数(n)
10(5×2)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
72件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
呼び
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04923760HRBW42(JCSS校正証明書付)1セットΦ64×1042±2JCSS校正
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04923918HRBW32(JCSS校正証明書付)1セットΦ64×1032±2JCSS校正
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04924618HRBW100(JCSS校正証明書付)1セットΦ64×10100±2JCSS校正
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04926901HRBW90(JCSS校正証明書付)1セットΦ64×10硬さ:90±2JCSS校正
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04926937HRBW95(JCSS校正証明書付)1セットΦ64×10硬さ:95±2JCSS校正
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04927016HRBW82(JCSS校正証明書付)1セットΦ64×1582±2JCSS校正
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04927050HRBW52(JCSS校正証明書付)1セットΦ64×10硬さ:52±2JCSS校正
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04927068HRBW72(JCSS校正証明書付)1セットΦ64×15硬さ:72±2JCSS校正
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04927138HRBW62(JCSS校正証明書付)1セットΦ64×10硬さ:62±2JCSS校正
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65992913HRB-W1001個Φ64×10硬さ:100±2なし(検査票のみ)
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
65992938HRB-W321個Φ64×10硬さ:32±2なし(検査票のみ)
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65992956HRB-W421個Φ64×10硬さ:42±2なし(検査票のみ)
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65992974HRB-W521個Φ64×10硬さ:52±2なし(検査票のみ)
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65992999HRB-W621個Φ64×10硬さ:62±2なし(検査票のみ)
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65993017HRB-W721個Φ64×15硬さ:72±2なし(検査票のみ)
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
65993035HRB-W821個Φ64×15硬さ:82±2なし(検査票のみ)
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993053HRB-W901個Φ64×10硬さ:90±2なし(検査票のみ)
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993078HRB-W951個Φ64×10硬さ:95±2なし(検査票のみ)
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13838451HRB-W32(測定補助マーキング付)1個Φ64×10硬さ:32±2なし(検査票のみ)
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
13838460HRB-W42(測定補助マーキング付)1個Φ64×10硬さ:42±2なし(検査票のみ)
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
13838469HRB-W52(測定補助マーキング付)1個Φ64×10硬さ:52±2なし(検査票のみ)
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
13838478HRB-W62(測定補助マーキング付)1個Φ64×10硬さ:62±2なし(検査票のみ)
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
13838487HRB-W72(測定補助マーキング付)1個Φ64×15硬さ:72±2なし(検査票のみ)
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
13838496HRB-W82(測定補助マーキング付)1個Φ64×15硬さ:82±2なし(検査票のみ)
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
13838505HRB-W90(測定補助マーキング付)1個Φ64×10硬さ:90±2なし(検査票のみ)
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
13838521HRB-W95(測定補助マーキング付)1個Φ64×10硬さ:95±2なし(検査票のみ)
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
13838530HRB-W100(測定補助マーキング付)1個Φ64×10硬さ:100±2なし(検査票のみ)
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
04923629HRB-W90(測定補助マーキング付)(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×10硬さ:90±2一般校正
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04923927HRB-W72(測定補助マーキング付)(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×15硬さ:72±2一般校正
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04924819HRB-W52(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×10硬さ:52±2一般校正
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04925230HRB-W95(測定補助マーキング付)(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×1095±2一般校正
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04925467HRB-W32(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×10硬さ:32±2一般校正
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04925537HRB-W100(測定補助マーキング付)(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×10100±2一般校正
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04925562HRB-W62(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×10硬さ:62±2一般校正
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04925571HRB-W42(測定補助マーキング付)(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×10硬さ:42±2一般校正
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04925747HRB-W95(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×10硬さ:95±2一般校正
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04926289HRB-W100(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×10硬さ:100±2一般校正
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04926350HRB-W90(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×1090±2一般校正
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04926377HRB-W72(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×15硬さ:72±2一般校正
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04926490HRB-W42(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×1042±2一般校正
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04926849HRB-W82(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×1582±2一般校正
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04927296HRB-W52(測定補助マーキング付)(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×10硬さ:52±2一般校正
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04927348HRB-W82(測定補助マーキング付)(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×15硬さ:82±2一般校正
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04927357HRB-W62(測定補助マーキング付)(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×10硬さ:62±2一般校正
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04927470HRB-W32(測定補助マーキング付)(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットΦ64×10硬さ:32±2一般校正
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75083271HRB-W32(JCSS校正証明書付)1セットΦ64×10硬さ:32±2JCSS校正
¥26,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75083280HRB-W42(JCSS校正証明書付)1セットΦ64×10硬さ:42±2JCSS校正
¥26,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75083289HRB-W52(JCSS校正証明書付)1セットΦ64×10硬さ:52±2JCSS校正
¥26,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75083298HRB-W62(JCSS校正証明書付)1セットΦ64×10硬さ:62±2JCSS校正
¥26,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75083307HRB-W72(JCSS校正証明書付)1セットΦ64×15硬さ:72±2JCSS校正
¥26,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75083271HRB-W32(JCSS校正証明書付)04923918HRBW32(JCSS校正証明書付)画像準備中ロックウェル(HRB-W)硬さ基準片山本科学工具研究社1セット
¥22,980
税込¥25,278
品番が変更になりました
75083280HRB-W42(JCSS校正証明書付)04923760HRBW42(JCSS校正証明書付)画像準備中ロックウェル(HRB-W)硬さ基準片山本科学工具研究社1セット
¥22,980
税込¥25,278
品番が変更になりました
75083289HRB-W52(JCSS校正証明書付)04927050HRBW52(JCSS校正証明書付)HRBW52(JCSS校正証明書付) ロックウェル(HRB-W)硬さ基準片 山本科学工具研究社 04927050ロックウェル(HRB-W)硬さ基準片山本科学工具研究社1セット
¥22,980
税込¥25,278
品番が変更になりました
75083298HRB-W62(JCSS校正証明書付)04927138HRBW62(JCSS校正証明書付)画像準備中ロックウェル(HRB-W)硬さ基準片山本科学工具研究社1セット
¥22,980
税込¥25,278
品番が変更になりました
75083307HRB-W72(JCSS校正証明書付)04927068HRBW72(JCSS校正証明書付)画像準備中ロックウェル(HRB-W)硬さ基準片山本科学工具研究社1セット
¥22,980
税込¥25,278
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする