Mitutoyo(ミツトヨ)
替アンビル式マイクロメータ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
測定範囲(mm)
800~900
800~900
900~10000
300~400
0~150
150~300
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82384666
品番
OMC-900(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥211,400
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き
定圧装置付き
測定範囲(mm)
800~900
平面度(μm)
1
平行度(μm)
11
本数
【替アンビル】4、【基準棒】2
コード
【ミツトヨコード】104-147A
目量(mm)
0.01
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
25
内訳
【基準棒】MB-825、875 各1
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500