曜日別特売

メッシュ式ネブライザー ナビスリム 本体セット

メッシュ式ネブライザー ナビスリム 本体セット - ナビス(アズワン)

平均粒子径 MMAD5μm未満
優れた噴霧能力
交換用メッシュ標準付属
充電式で経済的
静音設計
軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。
平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。
噴霧流量は3段階(弱、中、強)から選べます。
リチウムイオン電池タイプで電池交換不要のため、ランニングコストを抑えられます。
AiMeshモジュール(7-9423-34)は交換可能で、経済的です(AiMeshモジュールは消耗品です)。
AiMeshモジュールによりメッシュ部の耐久性が従来品より向上しました。

付属品
マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、AiMeshモジュール×2個、USBケーブルType-C、収納用ケース
仕様
本体セット
適合
粘性の高い薬液への適合性:△
材質
本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
60×41×104
質量(g)
リチウムイオン電池含む:約90.5
電源
リチウムイオン電池(付属USBケーブルで充電)
方式
噴霧方式:メッシュ式
ボトル容量(mL)
薬液ボトル:10
噴霧能力(mL/min)
約0.15~0.75
アズワン品番
7-9423-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000063
粒子径(μm)
噴霧粒子径:5未満
駆動時間(分)
新品状態で満充電時:60分
医薬品医療機器等法
一般医療機器
液残量(mL)
薬液:0.3以下
内容量
1台
注意
※一般医療機器です。
※USB充電器は付属していません。別途ご用意ください。
※7-9423-21は7-9423-14及び7-9423-16と接続できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82385059NVS-01
¥9,500
¥9,499
¥10,449(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする