- 付属品
- マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、AiMeshモジュール×2個、USBケーブルType-C、収納用ケース
- 仕様
- 本体セット
- 適合
- 粘性の高い薬液への適合性:△
- 材質
- 本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)
- 寸法(mm)
- 60×41×104
- 質量(g)
- リチウムイオン電池含む:約90.5
- 電源
- リチウムイオン電池(付属USBケーブルで充電)
- 方式
- 噴霧方式:メッシュ式
- ボトル容量(mL)
- 薬液ボトル:10
- 噴霧能力(mL/min)
- 約0.15~0.75
- アズワン品番
- 7-9423-21
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00303000063
- 粒子径(μm)
- 噴霧粒子径:5未満
- 駆動時間(分)
- 新品状態で満充電時:60分
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 液残量(mL)
- 薬液:0.3以下