Panasonic(パナソニック)
10A角型タンブラスイッチB(片切)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82405271
品番
WS3001W 10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
露出配線用の標準的な照明スイッチで、住宅や事務所の照明ON/OFFに使用。1回路のON/OFFを行う最も一般的なスイッチです。
色
ミルキーホワイト
タイプ
10A角型タンブランスイッチB
種類
片切
規格
電気用品安全法(特定電気用品)
定格
10A/300V
端子
巻締端子式